ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
スタンダード ポリ袋 45Lタイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
厚さ(mm)
0.05
色
半透明
注文コード
79694888
品番
PL44
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
この商品は
厚さ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番
389-2653
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.05
色
半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650