ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79694915 品番 DVSN251-M
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。
手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。
裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。
手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。

用途金属加工、機械加工、切削加工、ガラス加工、自動車関連、建築建設関連、油作業など。 トラスコ品番610-8609 材質表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他 厚さ(mm)1.75 グリーン サイズM 全長(cm)35 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする