ストロボスコープTKRS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79695640 品番 TKRS 11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

運転中の機械が静止しているように目視点検が行えるストロボスコープです。

用途
稼働中の機械の目視検査に。
回転機器を静止しているかのように見るために。
付属品単3電池3本 トラスコ品番565-9480 幅(mm)78 高さ(mm)225 奥行(mm)50 電源(V)単3乾電池3本(付属) 測定精度(%)±0.02% ±1ディジットもしくは±0.025μsの大きい方 RoHS指令(10物質対応)対応 発光回数(fpm)30-30000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする