SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の 光学測定器
SKF(日本エスケイエフ)の 内視鏡
ストロボスコープTKRS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79695649
品番
TKRS 21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
運転中の機械が静止しているように目視点検が行えるストロボスコープです。
用途
稼働中の機械の目視検査に。
回転機器を静止しているかのように見るために。
付属品
単3電池3本
トラスコ品番
565-9463
幅(mm)
78
高さ(mm)
225
奥行(mm)
50
電源(V)
単3乾電池3本(付属)
測定精度(%)
±0.02% ±1ディジットもしくは±0.025μsの大きい方
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光回数(fpm)
30-300000