シングルポイント型ロードセル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79695667 品番 LC4102-K010
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

天びん・台はかり用ロードセルです。
小型・軽量、小ひょう量の計量に最適です(四隅調整済み)。
ゼロ、スパンとも、温度保証付きです。
引張り・圧縮の両用です。

仕様零バランス:20±5% of R.O. トラスコ品番855-8540 セット内容取扱説明書 ケーブル長(m)1.5 定格出力1.0197mV/V+15%-0% 防塵防水性能IP54 サイズ(mm)400×400(積面) 印加電圧(V)DC5〜12V(推奨)、DC15V(最大) 総合誤差0.015% of R.O. ケーブル太さ(mm)Φ4 容量(kN)(定格)0.1 過負荷300% of R.C.(許容)、400% of R.C.(限界)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする