MY-LS430170/W AHTN 固定高演色トラフ人感センサ付 三菱電機 79695729

固定高演色トラフ人感センサ付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光色白色 (4000K)
定格消費電力(W)21.7 (200V時)
光束(Lm)器具:2240
内容量1個注文コード79695729品番MY-LS430170/W AHTN
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
定格消費電力(W)
21.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:103.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:2240
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする