固定高演色トラフ人感センサ付

固定高演色トラフ人感センサ付 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全15種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695729MY-LS430170/W AHTN21.7 (200V時)固有:103.2 (200V時)器具:2240白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥33,700
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79695738MY-LS430170/WW AHTN21.7 (200V時)固有:98.6 (200V時)器具:2140温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥33,700
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79695747MY-LS430172/W AHTN21.5 (200V時)固有:104.1 (200V時)器具:2240白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥47,100
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79695756MY-LS430172/WW AHTN21.5 (200V時)固有:99.5 (200V時)器具:2140温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥47,100
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79695905MY-LS430372/N AHTN21.1 (200V時)固有:132.7 (200V時)器具:2800昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥47,100
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79695939MY-LS440172/W AHTN25.7 (200V時)固有:104.2 (200V時)器具:2680白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥48,900
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79695948MY-LS440172/WW AHTN25.7 (200V時)固有:101.1 (200V時)器具:2600温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥48,900
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696088MY-LS440372/N AHTN25.0 (200V時)固有:132.0 (200V時)器具:3300昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥48,900
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696140MY-LS450172/W AHTN33.5 (200V時)固有:104.4 (200V時)器具:3500白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,400
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696149MY-LS450172/WW AHTN33.5 (200V時)固有:101.1 (200V時)器具:3390温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,400
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696517MY-LS450372/N AHTN32.6 (200V時)固有:134.9 (200V時)器具:4400昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,400
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696560MY-LS470172/D AHTN44.8 (200V時)固有:104.9 (200V時)器具:4700昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,400
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696569MY-LS470172/W AHTN44.8 (200V時)固有:103.5 (200V時)器具:4640白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,400
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696578MY-LS470172/WW AHTN44.8 (200V時)固有:100.0 (200V時)器具:4480温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,400
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696937MY-LS470372/N AHTN43.1 (200V時)固有:136.8 (200V時)器具:5900昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,400
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする