Danchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79695825 品番 FGK-46120
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。
くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く)
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。

用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。 トラスコ品番539-0625 材質本体:アルミ合金 タイプ踏面:くつ底キャッチャー 段数4段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)1034 天板寸法(mm)600×406 天板高さ(m)1.2 最大使用質量(kg)150 設置寸法・間口(mm)618
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする