三菱電機
固定高演色トラフ人感センサ付
MY-LS430372/N AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼白色 (5000K)
昼光色 (6500K)
昼白色 (5000K)
温白色 (3500K)
白色 (4000K)
定格消費電力(W)
21.1 (200V時)
21.1 (200V時)
21.5 (200V時)
21.7 (200V時)
25.0 (200V時)
25.7 (200V時)
32.6 (200V時)
33.5 (200V時)
43.1 (200V時)
44.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:2800
器具:2140
器具:2240
器具:2600
器具:2680
器具:2800
器具:3300
器具:3390
器具:3500
器具:4400
器具:4480
器具:4640
器具:4700
器具:5900
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79695905
品番
MY-LS430372/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
21.1 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:132.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:2800
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60