スポンジドラム巻粘着付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード79695947 品番KS1030-11TW
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

衝撃吸収性に優れています。

用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。 仕様テープ付 トラスコ品番854-8017 材質NBR 幅(mm)30 厚さ(mm)10 寸法(mm)縦×横×長さ:10×30×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする