三菱電機
固定高演色トラフ人感センサ付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
温白色 (3500K)
昼光色 (6500K)
昼白色 (5000K)
温白色 (3500K)
白色 (4000K)
定格消費電力(W)
25.7 (200V時)
21.1 (200V時)
21.5 (200V時)
21.7 (200V時)
25.0 (200V時)
25.7 (200V時)
32.6 (200V時)
33.5 (200V時)
43.1 (200V時)
44.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:2600
器具:2140
器具:2240
器具:2600
器具:2680
器具:2800
器具:3300
器具:3390
器具:3500
器具:4400
器具:4480
器具:4640
器具:4700
器具:5900
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79695948
品番
MY-LS440172/WW AHTN
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
25.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:101.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:2600
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ