スポンジアングルドラム巻 粘着付 L字型ドラム巻タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード79695956 品番KSL220-20TW
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

衝撃吸収性に優れています。

用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。 仕様テープ付 トラスコ品番473-9574 材質ニトリルゴム(NBR) 長さ(mm)20000 幅(mm)20 厚さ(mm)5 取付方式貼付タイプ(両面テープ) 長さ(m)20 寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×20×5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする