二層スパッターチューブSP4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(mm)8 チューブ外径(Φmm)【内層】6【外層】8 注文コード79696017 品番SP4-08-BK-20
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥6,581
販売価格(税別)
5,983
この商品は外径・チューブ外径など13種類から選べます 他の種類を見る

火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。
柔軟性に富み、耐水性に優れています。
ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。
外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。
専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。
さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。

用途
スポット溶接ロボットの空気・水ライン用
空気圧機器用
トラスコ品番383-5164 材質特殊難燃樹脂 使用温度範囲(℃)空気:-20〜+60℃、水:0〜+60℃(凍結させないで下さい。) 全長(m)20 使用圧力(MPa)0.88 最小曲げ半径(mm)28 チューブ外径(Φmm)【内層】6【外層】8 使用流体空気、水 外径(mm)8 内径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする