フッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79696367 品番 HAT-F18CF-50(20)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。

トラスコ品番538-9525 材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤 幅(mm)50(20) 厚さ(mm)0.18 粘着部青色・非粘着部白色 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)〜200 引張強度(N/10mm)290 粘着力(N/25mm)12.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする