タイル施工用ゴムハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79696446 品番261855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。
グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。

トラスコ品番506-8774 材質頭部:ゴム、柄:樹脂 全長(mm)355 呼称1 1/2 頭部長(mm)95 頭径(mm)48×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする