曜日別特売
28595R020 トルクスブレード(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ) 79696620

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスブレード(マジックスプリング付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番563-9524
内容量1本注文コード79696620品番28595R020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高級クロムバナジウム鋼製。
全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。

用途トルクドライバー用交換ブレード。トラスコ品番563-9524適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4最大締付トルク(N・m)8刃先T20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする