※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
テーパーネックボールエンドミル2R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79697399
品番
NBE-2R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
抜け勾配付の深彫り用で、一般鋼材から高硬度材、難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
用途
R加工用。
トラスコ品番
810-4625
材質
粉末ハイス
刃数
2枚
全長(mm)
180
刃長(mm)
8
表面処理
ノンコーティング
ボール半径(mm)
2
半径R(mm)
2
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応