ソフトコーンM1000 アンカーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79697426 品番 SC-M1000CO
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。
支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。
施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。
視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。

用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。 付属品専用アンカー(内部コーン式CTアンカー) トラスコ品番407-8715 材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC 幅(mm)205 オレンジ 高さ(mm)1000 タイプコンクリートアンカーセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする