マジックインキ
マジックインキの 筆記用具
マジックインキの マーカー/蛍光ペン
マジックインキの 油性マーカー
マジックインキ Hi-Fine0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79697548
品番
M900R-T1
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
線幅0.5〜0.7mmの極細字タイプです。
用途
事務用、宛名書き、名前書き、園芸用、写真への表記に。
トラスコ品番
220-8616
色
黒
線幅(mm)
筆記:0.5〜0.7
インク色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応