クロダブラシ
クロダブラシの 手研磨
クロダブラシの 手作業ブラシ
クロダブラシの メンテナンスブラシ
ワイヤーブラシ PRO 反柄 3行 黒波
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79697557
品番
086-22203
参考基準価格(税別)
¥684
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
用途
金属全般のサビ ・ 汚れ落としや塗装剥がし、研磨等に。
トラスコ品番
582-5542
幅(mm)
23
全長(mm)
255
高さ(mm)
44
毛丈(mm)
25
毛材
硬鋼線
行数
3
植付(mm)
95
線径(mm)
0.3