ヤナギ研究所
ヤナギ研究所の 洗剤
ヤナギ研究所の 工場用洗剤
動植物油用中性洗剤 ビサイカ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79697566
品番
BS-10-5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
希釈して使える濃縮タイプの洗剤です。
生分解性が高く、優れた油の乳化分散力を持つ廃水負荷の低い洗剤です。
手肌が荒れにくく安心してご使用いただけます。
用途
食品工場、厨房、バックヤードの床、壁、器具などの洗浄に。
トラスコ品番
857-2586
セット内容
短ノズル付き
材質
主成分:界面活性剤、安定化剤
容量(L)
5
希釈倍率
0〜50
液性
中性
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※必要に応じて保護衣・手袋を着用し、眼に入らないよう注意してご使用ください。