水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤーロープ
ステンレス ワイヤーキャッチ(JANコード袋入り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79697758
品番
B-353
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
849-0987
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
長さ(m)
0.32
寸法L(mm)
100
使用荷重(kg)
60
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
7
ロープ径(Φmm)
2