※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
スーパーロングSカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79697767
品番
A-2923
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途
ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
トラスコ品番
317-4487
材質
ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC
寸法L(mm)
700
寸法L1(mm)
700
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
692
寸法W(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07