龍宝丸
龍宝丸の チェーンソー
龍宝丸の チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
ダイヤモンド一発チェーンソーやすり
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79697819
品番
1000-47
参考基準価格(税別)
¥1,342
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
粗目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。
ダイヤモンドで驚異の研磨力を持ってます。
Tプラスコーティングで永く研げます。
用途
チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃等
トラスコ品番
552-2774
材質
ヤスリ:人工ダイヤモンド、鉄。ハンドル:PVC
形状
丸
粒度
(#)100200
全長(mm)
215
刃長(mm)
145
刃幅(mm)
4.7
注意
※作業時は目の保護の為に安全メガネ等の着用をお願いします。