チェーンスリング100(アイタイプ) ラッチ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79697889 品番2-MFF-YP-7.1
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

丈夫な外れ止め金具付き
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました

用途荷役、運搬吊り作業 トラスコ品番134-7498 材質スチール 基本使用荷重(t)2.7 寸法a(mm)スリングフック:25 寸法t(mm)スリングフック:21 寸法b(mm)スリングフック:12 寸法s(mm)スリングフック:24 チェーン径(Φmm)7.1 寸法m(mm)スリングフック:28 寸法n(mm)スリングフック:37 寸法p(mm)スリングフック:98 寸法m'(mm)スリングフック:31 RoHS指令(10物質対応)対応 有効長(m)1.5 マスターリンク寸法a(mm)80 マスターリンク寸法b(mm)114 マスターリンク寸法d(mm)17 マスターリンク寸法p(mm)141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする