※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C10610000060000000 メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79698065 C10610000060000000 メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79698065 C10610000060000000 メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 79698065

メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79698065 品番 C10610000060000000
参考基準価格(税別)¥1,576 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
重量が軽いため、軽量化に最適です。

用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。 トラスコ品番376-3518 材質アルミ(AL) 長さ(mm)1000 ねじ径M6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする