曜日別特売
4976124253249 ラッカースプレーJAPAN ニッペホームプロダクツ 79698144

4976124253249 ラッカースプレーJAPAN ニッペホームプロダクツ 79698144
4976124253249 ラッカースプレーJAPAN ニッペホームプロダクツ 79698144
4976124253249 ラッカースプレーJAPAN ニッペホームプロダクツ 79698144
4976124253249 ラッカースプレーJAPAN ニッペホームプロダクツ 79698144
4976124253249 ラッカースプレーJAPAN ニッペホームプロダクツ 79698144

ラッカースプレーJAPAN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード79698144品番4976124253249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。

用途
鉄部、木部や建築工事、土木工事などのマーキングに。
トラスコ品番419-6627材質アクリル樹脂容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)乾燥時間約30分(夏30℃)、50分(冬10℃)危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79698144497612425324949063244221T005-3004976124253249 ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ 49063244ラッカースプレー JAPANニッペホームプロダクツ1本(300mL)
509
税込560
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする