曜日別特売

ラッカースプレーJAPAN

ラッカースプレーJAPAN - ニッペホームプロダクツラッカースプレーJAPAN - ニッペホームプロダクツラッカースプレーJAPAN - ニッペホームプロダクツラッカースプレーJAPAN - ニッペホームプロダクツラッカースプレーJAPAN - ニッペホームプロダクツ

乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。

用途鉄部、木部や建築工事、土木工事などのマーキングに。材質アクリル樹脂容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)乾燥時間約30分(夏30℃)、50分(冬10℃)危険物の性状非水溶性内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796981604976124253256419-6635
オープン
459
505(税込)
当日出荷
796981084976124253201419-6589
オープン
取扱い終了
代替品有
796981174976124253218419-6597
オープン
取扱い終了
代替品有
796981264976124253225419-6601つやなしブラック
766
取扱い終了
代替品有
796981354976124253232419-6619透明クリヤー
オープン
取扱い終了
代替品有
796981444976124253249419-6627
オープン
取扱い終了
代替品有
796981694976124253287419-6643シルバーM
オープン
取扱い終了
代替品有
796981784976124253270859-8348
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79698108497612425320149063201221T001-3004976124253201 ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ 49063201ラッカースプレー JAPANニッペホームプロダクツ1本(300mL)
509
税込560
注文コードが変更になりました
79698117497612425321849063217221T002-3004976124253218 ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ 49063217ラッカースプレー JAPANニッペホームプロダクツ1本(300mL)
499
税込549
注文コードが変更になりました
79698126497612425322549063226221T003-3004976124253225 ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ 49063226ラッカースプレー JAPANニッペホームプロダクツ1本(300mL)
499
税込549
注文コードが変更になりました
79698135497612425323249063235221T004-3004976124253232 ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ 49063235ラッカースプレー JAPANニッペホームプロダクツ1本(300mL)
499
税込549
注文コードが変更になりました
79698144497612425324949063244221T005-3004976124253249 ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ 49063244ラッカースプレー JAPANニッペホームプロダクツ1本(300mL)
509
税込560
注文コードが変更になりました
79698169497612425328749063262221T007-3004976124253287 ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ 49063262ラッカースプレー JAPANニッペホームプロダクツ1本(300mL)
499
税込549
注文コードが変更になりました
79698178497612425327038771758221T008-3004976124253270 ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ 38771758ラッカースプレー JAPANニッペホームプロダクツ1本(300mL)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする