ラッカースプレーJAPAN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79698178 品番4976124253270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。

用途鉄部、木部や建築工事、土木工事などのマーキングに。 トラスコ品番859-8348 材質アクリル樹脂 容量(L)0.3 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃) 乾燥時間約30分(夏30℃)、50分(冬10℃) 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79698178 4976124253270 38771758 221T008-300 ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ 1本(300mL) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする