モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79698616
品番
SH-150
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。
超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
用途
普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。
トラスコ品番
195-3246
適合機種
充電マルノコ
刃数
48枚
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
本体厚さ(mm)
0.8
刃厚(mm)
1
外径(mm)
150
穴径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応