モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー グローバルソー 黒鋭龍(木工用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79698625
品番
KRS-150-40
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途
木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。
トラスコ品番
195-3247
適合機種
充電マルノコ
刃数
40枚
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
本体厚さ(mm)
0.9
刃厚(mm)
1.5
適合材
木工
外径(mm)
150
穴径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応