モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79698650
品番
TK-150
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。
スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途
窯業サイディングボード、ケイカル板、石こうボード、ラスボード、ALC(鉄筋なし)、スレートなど。
トラスコ品番
244-5167
材質
台金:工具鋼、チップ:超硬
刃数
18枚
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
刃厚(mm)
1.4
適合材
サイディング
外径(mm)
150
穴径(mm)
20
注意
※ディスクグラインダーでは使用不可。