NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79698790
品番
1000E62580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。
用途
ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。
WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。
トラスコ品番
160-8054
材質
砥材、ビトリファイド結合材
形状
1
粒度
80(#)
厚さ(mm)
25
色
赤
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2997
硬度
L
結合剤
V
外径(mm)
255
穴径(mm)
19.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
適正周速度(m/min)
2400
砥石周速度(m/s)
40
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。