※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3700-NV-TOKU レインウェア 天の恵 #3700 アーヴァン 79699185 3700-NV-TOKU レインウェア 天の恵 #3700 アーヴァン 79699185

レインウェア 天の恵 #3700

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 79699185 品番 3700-NV-TOKU
参考基準価格(税別)¥6,430 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

上着前立て部分こだわりの3重防水構造(ファスナー、水切り、フラップ)Wフォールドポケットなど雨の侵入を防ぐ仕様で、定番の人気商品です。
横が大きく開いた透明ビニールフードと、背面に付いた反射材で、雨の日の作業を安全にサポートします。
ズボンは特殊裁断にて、屈伸しても下がりにくくなっています。

トラスコ品番576-6385 材質表地:ナイロン100%、表地裏:PVC高弾性樹脂、裏地:ポリエステル100%(メッシュ) ネイビー サイズ特大 胸囲(cm)114-128 身長(cm)175-185 ウエスト(cm)113-131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする