曜日別特売
8600-NV-L レインウェア ストレッチ強化レイン #8600 アーヴァン 79699228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レインウェア ストレッチ強化レイン #8600

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード79699228品番8600-NV-L
参考基準価格(税別)¥9,144販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

生地はストレッチ素材を使用した動きに対して突っ張りにくく、上着ファスナーに止水ファスナーを使用して、雨の侵入を防ぎます。
ファスナー引手部分には反射材を使用し、肩口の配色の箇所は生地が2枚になっています。
摩擦や耐久性が優れており、フードは衿収納タイプ、ズボンには雨の浸入を防ぐWフォールドポケットカーゴタイプです。
膝部分は生地が2枚になっている為、摩擦や耐久性に優れています。

トラスコ品番576-9441材質表地:ポリエステル100%、表地裏:TPUラミネートネイビーサイズL胸囲(cm)90-98身長(cm)160-170ウエスト(cm)78-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする