※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レインウェア ストレッチ強化レイン #8600

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 79699255 品番 8600-NV-4L
参考基準価格(税別)¥9,144 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

生地はストレッチ素材を使用した動きに対して突っ張りにくく、上着ファスナーに止水ファスナーを使用して、雨の侵入を防ぎます。
ファスナー引手部分には反射材を使用し、肩口の配色の箇所は生地が2枚になっています。
摩擦や耐久性が優れており、フードは衿収納タイプ、ズボンには雨の浸入を防ぐWフォールドポケットカーゴタイプです。
膝部分は生地が2枚になっている為、摩擦や耐久性に優れています。

トラスコ品番576-6293 材質表地:ポリエステル100%、表地裏:TPUラミネート ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)108-122 身長(cm)175-185 ウエスト(cm)102-126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする