ニイタカ
ニイタカの 洗剤
ニイタカの キッチン・厨房用洗剤
ニイタカの キッチン用漂白剤・除菌剤
セーフコール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79700829
品番
270302
参考基準価格(税別)
¥15,204
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
アルコール度数65%の食品添加物タイプのアルコール製剤です。
中性なので、金属腐食も心配ありません。
用途
厨房や設備環境の除菌用。
食品に。
トラスコ品番
363-3941
材質
本体:エタノール
タイプ
食品添加物
容量(L)
20
繰り返し・詰め替え
対応