SSJ1040 ステンスクリューJ ニッサチェイン 79700996 SSJ1040 ステンスクリューJ ニッサチェイン 79700996 SSJ1040 ステンスクリューJ ニッサチェイン 79700996

ステンスクリューJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 79700996 品番 SSJ1040
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
水回りに最適なステンレス製です。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 トラスコ品番126-6182 材質本体:ステンレス 品名SSJ1040 寸法L(mm)35 寸法A(mm)11 寸法D(mm)4 参考使用荷重(kg)70 寸法B(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)4
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする