神王工業
神王工業の ドリル
神王工業の ハイスドリル
神王工業の ハイス六角軸ドリル
ステンレスドリル(六角軸) TCHセット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
注文コード
79701084
品番
TCH-10S
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。
ステンレス、鉄、木材、プラスチック等に幅広く穿孔可能です。
用途
被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。
トラスコ品番
315-3740
適合機種
インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル
セット内容
2.5/3.0/3.2/3.3/3.5/4.0/4.2/5.0/5.2/6.0mm
材質
材質:高速度鋼(HSS)
表面処理
TINコーティング