神王工業
神王工業の ドリル
神王工業の ハイスドリル
神王工業の ハイス六角軸ドリル
ステンレスドリル(六角軸ショート) TCHSセット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(14本)
注文コード
79701100
品番
TCHS-14S
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。
短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくくなっております。
用途
被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。
トラスコ品番
369-0726
適合機種
インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル
セット内容
2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0mm
材質
材質:高速度鋼(HSS)
表面処理
TINコーティング