ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ニッペホームプロダクツの 潤滑スプレー
シリコン除雪用スプレー 420ml 無色透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
79701197
品番
4976124320064
参考基準価格(税別)
¥2,104
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高純度のシリコーンを主成分としていますので、十分な潤滑効果が得られます。
雪が付きにくくなりますので、雪かきの作業が楽になります。
ベトつかないので、後片付けが簡単です。
用途
スノーダンプ、雪かき用シャベル等の除雪用具。
自転車・工具・ミシン・農機具・建具などの潤滑に。
トラスコ品番
536-7537
材質
シリコーンオイル、有機溶剤
色
無色透明
容量(mL)
420
タイプ
スプレー
危険物の類別
非危険物
注意
※ブレーキ部分等、滑って危険な箇所にはご使用にならないでください。