水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
スイベルベルトナスカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
注文コード
79701924
品番
B-3061
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
418-5789
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
4
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
4
寸法W1(mm)
26
寸法W2(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2