※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
丸シンブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
79701949
品番
B-3049
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
真円のシンブルです。
用途
先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。
ワイヤの摩耗防止に。
トラスコ品番
418-5792
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
28
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
12
適合ロープ径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応