※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-3050 丸シンブル 水本機械製作所 79701958 B-3050 丸シンブル 水本機械製作所 79701958 B-3050 丸シンブル 水本機械製作所 79701958 B-3050 丸シンブル 水本機械製作所 79701958

丸シンブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1個) 注文コード 79701958 品番 B-3050
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

真円のシンブルです。

用途
先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。
ワイヤの摩耗防止に。
トラスコ品番418-5775 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)38 寸法A(mm)12 寸法D(mm)22 寸法B(mm)16 適合ロープ径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする