※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGCL650-N-280 マジカルセーフティー#650 丸五 79701994 MGCL650-N-280 マジカルセーフティー#650 丸五 79701994

マジカルセーフティー#650

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード79701994 品番MGCL650-N-280
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、かかとや膝への負担を軽減します。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
脱ぎ履きのしやすいマジックタイプです。

用途普通作業。 トラスコ品番785-7586 材質鋼先芯、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム ネイビー サイズ(cm)28 規格JSAA 認定合格品(A種) 足幅EEE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする