tanQest
tanQestの 研磨ブラシ(グラインダー用)
tanQestの ホイールブラシ
交換式スライド式ブラシ 取付ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
79702649
品番
21356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
着脱式でブラシ交換が簡単です。
異なる番手のブラシを組み合わせることができます。
熱融着でブラシを束ねています。
軽量で抜けにくい設計です。
トラスコ品番
255-7636
材質
砥粒入りナイロン
粒度
180(#)
全長(mm)
20
高さ(mm)
45
毛丈(mm)
42
毛材
砥粒入りナイロン#180
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1