KSK
KSKの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
KSKの ジグソーブレード
ジグソーブレード 2枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
79702719
品番
BW-101B
参考基準価格(税別)
¥675
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。
ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。
用途
新建材プラスチックの切断に。
トラスコ品番
485-3318
材質
刃物鋼
形状
ボッシュ型
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
100
山数
12
適合機種メーカー
ハイコーキ(旧日立)・マキタ・リョービ・B&D等の一部機種、ボッシュ(全機種)
切断能力(mm)
新建材:3〜30、新建材樹脂:3〜30
切断能力(mm)プラスチック
3〜30
有効刃長(mm)
75
切断方法
引刃