マグネットラベル(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1枚) 注文コード79702789 品番MNAME-2L-5M-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい名板サイズ幅のマグネットシートです。
スチールキャビネットの掲示や棚番に貼る事が出来ます。
ラベルライターに対応サイズで幅に合わせて綺麗に貼れます。

用途工場内の棚番など、様々な用途に。 トラスコ品番228-3693 材質本体:PVC、マグネットシート(再生CPE20%) 長さ(mm)5000 幅(mm)38 厚さ(mm)0.6 長さ(m)5 規格ラベルライター対応幅 36mm 吸着力(N)2.45 対応機種ラベルライター36mm幅 表面磁束密度(T)0.031 吸着力(N/cm2)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする