ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ステンレスGリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
79702886
品番
P-10211
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。
ステンレス製でサビに強いです。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
キーホルダーに。
トラスコ品番
127-0824
材質
本体:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
14
参考使用荷重(kg)
1
破断荷重(kg)
42
梱包内容
SGR12-14×6個入
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.2
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。