ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
ユニクロDリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
79702965
品番
P-125
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。
用途
チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。
トラスコ品番
126-1485
材質
本体:鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
3.2
寸法A(mm)
17
参考使用荷重(kg)
6
寸法B(mm)
11.3
梱包内容
IDR32-17×2個入
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。